pagina iniziale

HAGER - HAGERL225 CONTATTORE COM MAN STD+ 2NA 12VAC 25A 1M - ERL225

HBO
copiacopia
HAGER - HAGERL225 CONTATTORE COM MAN STD+ 2NA 12VAC 25A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 230...230 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 8...12 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

ERL

EAN

3250612400614

Codice prodotto

HAGERL225

Cod. produttore

ERL225

Produttore

HBO

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

8...12 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Carico max. lampada a incandescenza:

3000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1950 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

1035 VA

Cursore per commutazione manuale:

Numero moduli DIN:

1

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore a comando manuale silenzioso per gestione carichi fino a 25 A a 12 V AC, ideale per motori e sistemi d'illuminazione. Dotato di due contatti normalmente aperti (NA), consente il controllo manuale e automatico dei circuiti. L'ingombro di solo 2moduli DIN lo rende perfetto per quadri elettrici compatti, offrendo grande flessibilità d'installazione in ambienti residenziali e industriali.