HAGER - HAGERL217 REL COM MAN STD+ 2NC 12VAC 16A 1M - ERL217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 1
Profondità di incasso - 60 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250612400546
Codice prodotto
HAGERL217
Cod. produttore
ERL217
Produttore
HBO
Funzione:
Meccanico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Tensione di comando 1:
8...12 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Corrente nominale:
16 A
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Carico max. lampada a incandescenza:
3000 W