HAGER - HAGERD425S CONTATT COM MAN SIL 4NA 24VAC 25A 2M - ERD425S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V
Corrente d'esercizio nominale - 25 A
Tensione di azionamento nominale - 24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tipo di tensione di azionamento - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
ERD
EAN
3250612400140
Codice prodotto
HAGERD425S
Cod. produttore
ERD425S
Produttore
HBO
Tensione d'esercizio nominale:
440...440 V
Corrente d'esercizio nominale:
25 A
Tensione di azionamento nominale:
24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
4
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Carico max. lampada a incandescenza:
3000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
1950 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1035 VA
Cursore per commutazione manuale:
sì
Numero moduli DIN:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20