pagina iniziale

HAGER - HAGERD418 CONTATTOR COM MAN STD+ 2NA+2NC 24VAC 16A - ERD418

HBO
copiacopia
HAGER - HAGERD418 CONTATTOR COM MAN STD+ 2NA+2NC 24VAC 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 16 A

  • Tensione di azionamento nominale - 24...24 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

ERD

EAN

3250612400805

Codice prodotto

HAGERD418

Cod. produttore

ERD418

Produttore

HBO

Tensione d'esercizio nominale:

440...440 V

Corrente d'esercizio nominale:

16 A

Tensione di azionamento nominale:

24...24 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1300 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

575 VA

Cursore per commutazione manuale:

Numero moduli DIN:

2

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Relè di comando per la commutazione di carichi elettrici a potenza elevata. Vanta una corrente nominale di 16 A, che lo rende eccezionale per la gestione efficiente di apparecchi e circuiti che richiedono un alto assorbimento di corrente. Funziona a 24 VAC / DC e dispone di due contatti normalmente aperti (2 NA) e due normalemente chiusi (2 NC) per un controllo affidabile. L'installazione è semplice grazie al suo design a 2 moduli DIN.