HAGER - HAGERD240S CONTATT COM MAN SIL 2NA 24VAC/24VDC 40A - ERD240S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 240...240 V
Corrente d'esercizio nominale - 40 A
Tensione di azionamento nominale - 24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tipo di tensione di azionamento - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
ERD
EAN
3250612400294
Codice prodotto
HAGERD240S
Cod. produttore
ERD240S
Produttore
HBO
Tensione d'esercizio nominale:
240...240 V
Corrente d'esercizio nominale:
40 A
Tensione di azionamento nominale:
24...24 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tipo di tensione di azionamento:
AC/DC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Carico max. lampada a incandescenza:
6000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
3900 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
1610 VA
Cursore per commutazione manuale:
sì
Numero moduli DIN:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20