pagina iniziale

HAGER - HAGERC428 CONTATT COM MAN STD+ 3NA+1NC 230VAC 25A - ERC428

HBO
copiacopia
HAGER - HAGERC428 CONTATT COM MAN STD+ 3NA+1NC 230VAC 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

ERC

EAN

3250612401000

Codice prodotto

HAGERC428

Cod. produttore

ERC428

Produttore

HBO

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Carico max. lampada a incandescenza:

1900 W

Carico max. della lampada fluorescente:

950 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1990 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

810 VA

Cursore per commutazione manuale:

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Contattore a comando manuale per gestione carichi fino a 25 A a 230 V AC, ideale per motori e sistemi d'illuminazione. Dotato di un contatto normalmente chiuso (NC) e tre normalmente aperti (NA), consente il controllo manuale e automatico dei circuiti. L'ingombro di solo 2 moduli DIN lo rende perfetto per quadri elettrici compatti, offrendo grande flessibilità d'installazione in ambienti residenziali e industriali.