pagina iniziale

HAGER - HAGERC418 CONTATT COM MAN STD+ 2NA+2NC 230VAC 16A - ERC418

HBO
copiacopia
HAGER - HAGERC418 CONTATT COM MAN STD+ 2NA+2NC 230VAC 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 16 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

ERC

EAN

3250612400829

Codice prodotto

HAGERC418

Cod. produttore

ERC418

Produttore

HBO

Tensione d'esercizio nominale:

440...440 V

Corrente d'esercizio nominale:

16 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Carico max. lampada a incandescenza:

2000 W

Carico max. della lampada fluorescente:

1300 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

575 VA

Cursore per commutazione manuale:

Numero moduli DIN:

2

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Installationrelais , 16A,2S+2Ö, 230V