pagina iniziale

HAGER - HAGERC325S CONTATTORE COM MAN SIL 3NA 230AC 25A 2M - ERC325S

HBO
copiacopia
HAGER - HAGERC325S CONTATTORE COM MAN SIL 3NA 230AC 25A 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V

  • Corrente d'esercizio nominale - 25 A

  • Tensione di azionamento nominale - 230...230 V

  • Tipo di tensione d'esercizio - AC

  • Tipo di tensione di azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

ERC

EAN

3250612400096

Codice prodotto

HAGERC325S

Cod. produttore

ERC325S

Produttore

HBO

Tensione d'esercizio nominale:

400...400 V

Corrente d'esercizio nominale:

25 A

Tensione di azionamento nominale:

230...230 V

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tipo di tensione di azionamento:

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

3

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Carico max. lampada a incandescenza:

1900 W

Carico max. della lampada fluorescente:

950 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

1990 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

810 VA

Cursore per commutazione manuale:

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Contattore a comando manuale silenzioso per gestione carichi fino a 25 A a 230 V AC, ideale per motori e sistemi d'illuminazione. Dotato di tre contatti normalmente aperti (NA), consente il controllo manuale e automatico dei circuiti. L'ingombro di solo 2 moduli DIN lo rende perfetto per quadri elettrici compatti, offrendo grande flessibilità d'installazione in ambienti residenziali e industriali.