HAGER - HAGERC316 CONTATTORE COM MAN STD+ 3NA 230VAC 16A 2 - ERC316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 440...440 V
Corrente d'esercizio nominale - 16 A
Tensione di azionamento nominale - 230...230 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tipo di tensione di azionamento - AC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
ERC
EAN
3250612400782
Codice prodotto
HAGERC316
Cod. produttore
ERC316
Produttore
HBO
Tensione d'esercizio nominale:
440...440 V
Corrente d'esercizio nominale:
16 A
Tensione di azionamento nominale:
230...230 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Carico max. lampada a incandescenza:
2000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
1300 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
575 VA
Cursore per commutazione manuale:
sì
Numero moduli DIN:
2
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20