HAGER - HAGERC263 CONTATTORE COM MAN STD 2NA 230VAC 63A 3M - ERC263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale - 400...400 V
Corrente d'esercizio nominale - 63 A
Tensione di azionamento nominale - 230...230 V
Tipo di tensione d'esercizio - AC
Tipo di tensione di azionamento - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
ERC
EAN
3250612401123
Codice prodotto
HAGERC263
Cod. produttore
ERC263
Produttore
HBO
Tensione d'esercizio nominale:
400...400 V
Corrente d'esercizio nominale:
63 A
Tensione di azionamento nominale:
230...230 V
Tipo di tensione d'esercizio:
AC
Tipo di tensione di azionamento:
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Carico max. lampada a incandescenza:
8000 W
Carico max. della lampada fluorescente:
4420 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
2300 VA
Cursore per commutazione manuale:
sì
Numero moduli DIN:
3
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20