HAGER - HAGEPN521 RELE PASSO-PASSO 16A 12V 2NA 1M - EPN521

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 1
Profondità di incasso - 58 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EPN
EAN
3250612369522
Codice prodotto
HAGEPN521
Cod. produttore
EPN521
Produttore
HBO
Funzione:
Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
58 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Tensione di comando 1:
12...12 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...60 Hz
Tipo di tensione di comando 2:
DC
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Comando manuale:
sì