pagina iniziale

HAGER - HAGEPN519 RELE PASSO-PASSO 16A 12V 1NA+1NC 1M - EPN519

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEPN519 RELE  PASSO-PASSO 16A 12V 1NA+1NC 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero moduli DIN - 1

  • Profondità di incasso - 58 mm

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612369546

Codice prodotto

HAGEPN519

Cod. produttore

EPN519

Produttore

HBO

Funzione:

Meccanico, interruttore

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

58 mm

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tensione di comando 1:

12...12 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Comando manuale:

Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 12V AC 16A 1PLE