pagina iniziale

HAGER - HAGEPN511 RELE PASSO-PASSO 16A 12V 1NA 1M - EPN511

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEPN511 RELE  PASSO-PASSO 16A 12V 1NA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Meccanico, interruttore

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

  • Numero contatti di commutazione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612369607

Codice prodotto

HAGEPN511

Cod. produttore

EPN511

Produttore

HBO

Funzione:

Meccanico, interruttore

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Tensione di comando 1:

12...12 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Tensione di comando 2:

110...110 V

Tipo di tensione di comando 2:

DC

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Relè passo-passo compatto ideale per il controllo sequenziale di carichi elettrici a 12 V AC e con una corrente fino a 16 A. Dotato di un contatto normalmente aperto (NA), alterna il suo stato (aperto/chiuso) ad ogni impulso di comando. È perfetto per sistemi di illuminazione a bassa tensione. Con un ingombro di solo 1 modulo DIN, lo rende la scelta ottimale per l'installazione in quadri elettrici compatti.