pagina iniziale

HAGER - HAGEK186 TERMOSTATO MULTISCALA 3M - EK186

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEK186 TERMOSTATO MULTISCALA 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Analogico

  • Tipo di sensore - Sensore remoto

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Numero di canali - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EK

EAN

3250612311866

Codice prodotto

HAGEK186

Cod. produttore

EK186

Produttore

HBO

Tipologia:

Analogico

Tipo di sensore:

Sensore remoto

Tensione nominale:

230...230 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero di canali:

1

Guida di testo nel display:

no

Programma 24 h:

no

Programma settimanale:

no

Fase di temperatura più breve:

1 min

Numero di spazi di memoria:

0

Numero di programmi base del produttore:

0

Programma vacanze:

no

Ingresso per programma di temporizzazione:

no

Intervallo di regolazione comfort:

30...90 °C

Intervallo di regolazione protezione antigelo:

-30...90 °C

Autonomia in emergenza:

0 h

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Commutatore del modo di funzionamento:

Preselezione del circuito:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Corrente nominale di commutazione a 250 V, a potenziale zero:

2 A

Corrente nominale di commutazione a 230 V, non a potenziale zero:

2 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero moduli DIN:

3

Profondità totale:

63 mm

Thermostat, Mehrbereich