pagina iniziale

HAGER - HAGEH711 INT. ORARIO GIORN 72X72 CON RISERV 1SC - EH711

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEH711 INT. ORARIO GIORN 72X72 CON RISERV 1SC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso in pannello frontale 72x72 mm

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Frequenza della tensione di alimentazione - 50...50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3250612287116

Codice prodotto

HAGEH711

Cod. produttore

EH711

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

Incasso in pannello frontale 72x72 mm

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Riserva di marcia in ore:

200

Scostamento giornaliero orologio:

1 s

Programma 60 min:

no

Programma 24 h:

Programma settimanale:

no

Programma annuale:

no

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tempo di commutazione minimo canale 1:

10 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Comando manuale:

Preselezione del circuito:

no

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

48.5 mm

Schaltuhr elektromechanisch 72x72 mit Gangreserve Tagesuhr 1W 16A