pagina iniziale

HAGER - HAGEGN200 INT DGT ASTR ANN.CREP WRLESS 2 SC 16A 2M - EGN200

HBO
copiacopia
HAGER - HAGEGN200 INT DGT ASTR ANN.CREP WRLESS 2 SC 16A 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617579919

Codice prodotto

HAGEGN200

Cod. produttore

EGN200

Produttore

HBO

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in ore:

87600

Riserva di marcia in anni:

10

Scostamento giornaliero orologio:

0.25 s

Guida di testo nel display:

no

Programmazione esterna:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

Programma 24 h:

Programma settimanale:

Programma annuale:

Programma vacanze:

no

Programma d'impulsi:

Programma ciclo:

Programma astronomico:

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

no

Con sincronizzazione di rete:

Controllato al quarzo:

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tempo di commutazione minimo canale 1:

1 s

Tempo di commutazione minimo canale 2:

1 s

Numero di spazi di memoria:

200

Cambio automatico ora estiva/invernale:

Comando manuale:

Ingresso del tasto esterno:

Preselezione del circuito:

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35.8 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

61.6 mm

L’interruttore astronomico EGN200 gestisce luci, insegne e irrigazione automatica con precisione grazie alla programmazione via Bluetooth con app HagerMood o direttamente dal dispositivo. Compatibile con LED e dotato di funzioni astro, annuale e crepuscolare (con sonda EN003 o EEN003W). Dispone di 2 contatti in scambio da 16A, memoria cloud e riserva di carica di 10 anni. Integra i dispositivi radio quicklink Hager.