HAGER - HAGEE880 RILEV MOV. CORRIDOI 360 SOFFITTO 1000 W - EE880

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di movimento
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - no
Disattivazione forzata - no
Dispositivo di rilevamento animali - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250617579810
Codice prodotto
HAGEE880
Cod. produttore
EE880
Produttore
HBO
Tipologia:
Segnalatore di movimento
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Disattivazione forzata:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Collegabile in rete:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
4 m
Max. portata trasmissione laterale:
10 m
Max. portata trasmissione frontale:
10 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Tipo di montaggio:
A parete
Senza alogeni:
sì
Tipo superficie:
Lucido
Codice RAL (simile):
9010
Grado di protezione (IP):
IP54
Frequenza:
50...60 Hz
Ingresso stazione secondaria:
sì
Diametro:
123 mm


