HAGER - HAGEE816 RILEVATORE DI PRESENZA 360 DALI/DSI - EE816

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Segnalatore di presenza
Regolazione di luce costante - no
Comando HLK - no
Disattivazione forzata - no
Dispositivo di rilevamento animali - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250617579209
Codice prodotto
HAGEE816
Cod. produttore
EE816
Produttore
HBO
Tipologia:
Segnalatore di presenza
Regolazione di luce costante:
no
Comando HLK:
no
Disattivazione forzata:
no
Dispositivo di rilevamento animali:
no
Collegabile in rete:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
4 m
Max. portata trasmissione laterale:
6 m
Max. portata trasmissione frontale:
7 m
Adatto per trasmissione senza fili:
no
Comandabile a distanza:
sì
Sensibilità di intervento regolabile:
sì
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Tipo superficie:
Opaco
Grado di protezione (IP):
IP41
Angolo di rilevamento orizzontale:
360...360 °
Ingresso stazione secondaria:
sì