HAGER - HAGAFX456H DIFF MAGN 4P 300MA A 6A 10KA C 4M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Numero di poli protetti - 4
Tensione nominale - 400 V
Tensione nominale di isolamento Ui - 500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp - 4 kV
Confezione
1 PZ
EAN
3250611016533
Codice prodotto
HAGAFX456H
Cod. produttore
AFX456H
Produttore
HBO
Numero di poli (totale)
4
Numero di poli protetti
4
Tensione nominale
400 V
Tensione nominale di isolamento Ui
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 kV
Corrente nominale
6 A
Corrente di guasto nominale
0.3 A
Differenziale tipo
A
Classe di limitazione
3
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1
10 kA
Caratteristiche di spegnimento
Non ritardato
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco)
3 kA
Tipo di tensione
AC
Frequenza
50 Hz
Caratteristica di intervento
C
Con neutro
no
Categoria di sovratensione
3
Grado di inquinamento
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...40 °C
Larghezza in numero di moduli
4
Profondità di incasso
70 mm
Installabile a incasso
sì
Protezione contro avviamento intempestivo
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
1...25 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile
1...16 mm²
differenziale magn. accessoriabile 4P 300mA - A 6A 10kA C 4 M