pagina iniziale

HAGER - HAG60052 RELE GESTIONE CARICHI 2 USCITE 10-90A 2 - 60052

HBO
copiacopia
HAGER - HAG60052 RELE  GESTIONE CARICHI 2 USCITE 10-90A 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 6.7...39 A

  • Corrente di intervento - 3.1...5.7 A

  • Max. ritardo alla diseccitazione - 10 ms

  • Max. corrente permanente - 39 A

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3542220600525

Codice prodotto

HAG60052

Cod. produttore

60052

Produttore

HBO

Corrente nominale:

6.7...39 A

Corrente di intervento:

3.1...5.7 A

Max. ritardo alla diseccitazione:

10 ms

Max. corrente permanente:

39 A

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Corrente nominale (contatti di comando):

1 A

Max. tensione di commutazione (contatti di comando):

230 V

Max. potenza di interruzione (contatti di comando):

230 VA

Durata di vita elettrica (contatti di comando):

1000000 c (contact

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Modulo gestione carichi con due uscite per impianti monofase o trifase, ideale per controllare carichi prioritari come il riscaldamento. Regolabile da 10 a 90 A, alimentazione 230 V AC, consumo minore di 10 W. Si installa su guida DIN. In caso di superamento della potenza, interrompe l’uscita all’istante e la riattiva automaticamente dopo 6 minuti. Trasformatore di corrente incluso.