pagina iniziale
in esaurimento

HAGER - HAG35701 MADRID+ PORTA CIECA 250X200X160 - 35701

HBO
copiacopia
HAGER - HAG35701 MADRID+ PORTA CIECA 250X200X160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 250 mm

  • Profondità - 160 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di superficie - Verniciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250615357014

Codice prodotto

HAG35701

Cod. produttore

35701

Produttore

HBO

Larghezza:

200 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

160 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciato

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Modello da parete da terra:

Montaggio a parete:

Accoppiabile:

no

Con piastra di montaggio:

Montaggio incassato a parete:

no

Numero di porte:

1

Con porta trasparente:

no

Con porta di ventilazione:

no

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

2

Installabile all'esterno:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Madrid+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 250X200X160Mm