Grundig - GRUGCR1120 Uhrenradio 2W UKW/AM DAB+ BT Alarm Schlu
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Radiosveglia
Numero di orario sveglia inseribili - 1
Orologio radio - no
Lettore CD - no
Tipo di indicazione - Digitale
Confezione
1 PZ
EAN
4013833030768
Codice prodotto
GRUGCR1120
Cod. produttore
GCR1120
Produttore
GRU
Modello
Radiosveglia
Numero di orario sveglia inseribili
1
Orologio radio
no
Lettore CD
no
Tipo di indicazione
Digitale
DAB+
sì
Internet radio
no
HF
no
LF
no
MF
sì
VHF
sì
RDS
no
Con alimentatore
sì
Colore
Nero