GRAFOPLAST SRL - GRAURE25/200 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=25MM 200MT - URE25/200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 22...36 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 25 mm
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013166321607
Codice prodotto
GRAURE25/200
Cod. produttore
URE25/200
Produttore
GRA
Diametro del fascio:
22...36 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
25 mm
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
no
Temperatura:
-50...80 °C
Aperta (montabile successivamente):
sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Qualità del materiale:
Poliestere


