GRAFOPLAST SRL - GRABL117GFFBW STECCHE GRANDI  F  BIANCO 10PZ=1BLISTER

GRAFOPLAST SRL - GRABL117GFFBW STECCHE GRANDI F BIANCO 10PZ=1BLISTER

GRAFOPLAST SRL

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Con iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166251249

Codice prodotto

GRABL117GFFBW

Cod. produttore

BL117GFFBW

Produttore

GRA

Autoadesivo

no

Testo

Con iscrizione

Colore

Bianco

Larghezza

3 mm

TRASP™ Manual System - Stecca alfanumerica, 24 elementi per stecca, 10 stecche per confezione, 240 elementi per confezione, supporto di colore blu. L'articolo è confezionato in blister. La stecca è costituita da 24 elementi premarcati incollati verticalmente su un supporto plastico. I caratteri disponibili sono: lettere maiuscole, numeri e simboli. Le stecche sono inseribili e trasportabili nella cartelliera art. 118. APPLICAZIONE: Gli elementi siglanti vengono prelevati con la linguetta ed inseriti nella cava siglante del tubetto o dell’astuccio.