pagina iniziale

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1046BI3K K3 MINILED 4X3W 4X70° 3000K BIANCO

GOCCIA ILLUMINAZIONE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 12 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 740 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010789070417

Codice prodotto

GOC1046BI3K

Cod. produttore

1046BI3K

Produttore

GOC

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

12 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

740 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

246.66 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

102 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

102 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

104 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio per esterno di forma cubica in dimensioni ridotte. Struttura: diffusore in policarbonato anti UV. Corpo in alluminio pressofuso a basso tenore di rame o in inox AISI 316L. Viti inox a brugola in tinta. Emissione luce con demarcazione netta della luce. Installabile a parete/soffitto ed a terra in giardino con apposito picchetto.Ingresso cavi dal retro. La sorgente Led è orientata di 10° verso la parete per accentuare l'effetto wall-washer.Sorgenti Led di nuova generazione con vita garantita 60.000 h con successivo scadimento max del 20%. Driver incorporato. Finitura: per alluminio, decappaggio + fosfocromatazione + fondo epossidico + verniciatura con polveri epossidiche stabilizzate anti UV.4x3W. 370lm. 3000K. Bianco. 4X70°