GLOBAL - TESTA PALO SOLARE DA ESTERNO - 2000 LUMEN - COLORE LUCE 6000K - 6500K - IP54 - DIAMETRO 43CM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
PZ
EAN
8057456008373
Codice prodotto
Cod. produttore
GL291
Produttore
REL
Tipo pannello solare: Monocristallino Grado di protezione : IP54 Batteria: al litio ricaricabile 15 Ah Dimensioni : Ø 430 x 92 mm Area di illuminazione con installazione ad altezza 3 m: 40 mq Tonalità luce: 6000/6500°K Flusso luminoso: 2000 lumen Angolazione luce: 120° Materiale corpo: ABS Telecomando multifunzione incluso, portata 5 / 10 m Autonomia: circa 12 h secondo modalità di funzionamento Tempo di ricarica a piena luce: 4 / 6 h Sensore crepuscolare per accensione automatica Radar di movimento intelligente: aumenta la luminosità se rileva movimenti Modalità automatica con risparmio energetico • Attacco palo da Ø 60 a 75 mm max PALO NON INCLUSO