GIRA KONDITIONEN - GIR272428 SCHUKO HC + SH ST SYSTEM 55 ANTHRA. - 272428

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Con indicatore luminoso - no
Numero di unità - 1
Numero di moduli - 1
Numero di prese commutabili - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4010337000440
Codice prodotto
GIR272428
Cod. produttore
272428
Produttore
GIR
Modello:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Con indicatore luminoso:
no
Numero di unità:
1
Numero di moduli:
1
Numero di prese commutabili:
0
Iscrizione:
Nessuno
Collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
sì
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
sì
Con casella di testo:
no
Colore:
Antracite
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione di servizio:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Con fusibile in miniatura:
no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate:
Senza alimentazione speciale
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Antibatterico:
no
Con funzione loop-through:
no
Con interruttore di accensione/spegnimento:
no
Contatti obliqui:
no
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50...50 Hz
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20