GIRA KONDITIONEN - GIR212900 ATTUATORE RISC. 6 MOD. REGOLATORE KNX AM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337032915
Codice prodotto
GIR212900
Cod. produttore
212900
Produttore
GIR
Sistema bus EIB / KNX
sì
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
no
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
Altri
Radiofrequenza bidirezionale
no
Metodo di montaggio
Guida DIN
Larghezza in numero di moduli
4
Accoppiatore bus incluso
no
Modulo bus rimovibile
no
Regolazione costante (progressiva)
sì
Regolazione commutabile (a gradini)
no
Con funzione protezione valvola
no
Interruttore / Commutazione manuale
sì
Corrente di commutazione massima (carico resistivo)
1.5 A
Numero di uscite
6
Tensione di commutazione / uscita
110...230 V
Grado di protezione (IP)
IP20
Attuatore riscaldamento KNX 6 moduli con regolatore AMG plus Caratteristiche: - Attuatore riscaldamento con regolatore della temperatura ambiente integrato per comandare attuatori elettrotermici per riscaldamenti o solai di raffreddamento. Uscite valvola: - Servizio di commutazione o PWM. - Attuatori comandabili con caratteristica "aperto a riposo" o "chiuso a riposo". - Attuatori con tensione nominale 24 V o 230 V comandabili. - Servizio cantiere: uscite comandabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio. - Segnale di risposta nel servizio manuale e nel servizio con bus. - Interdizione di singole uscite manualmente o mediante bus. - Protezione dal sovraccarico, protezione dal cortocircuito, messaggio di errore con LED. - Protezione contro l'inceppamento delle valvole. - Posizione forzata. - Valori nominali diversi per posizione forzata e funzionamento di emergenza in caso di avaria del bus per estate e inverno. - Sorveglianza ciclica dei segnali di ingresso parametrizzabile. - Segnale di risposta tramite bus, ad esempio in caso di mancanza della tensione della valvola, di sovraccarico o di cortocircuito. - Comando della pompa del circuito di riscaldamento in funzione degli stati delle valvole. - Segnale di risposta cumulativa degli attuatori collegati. - Modalità di risparmio energetico per ridurre il consumo di energia dell'attuatore riscaldamento. Applicazione per periodi di tempo (ad esempio estate) in cui non è necessario calore per il riscaldamento. - Attivazione dell'attuatore con "funzione First Open" alla prima messa in servizio. - Rapida messa in servizio grazie all'impostazione globale dei canali. - Collegamento in cascata di più attuatori riscaldamento. - Reset di messaggi di errore tramite BUS. - Controllo del fabbisogno di calore. - Contatore delle ore di lavoro per canale. Regolatore della temperatura ambiente: - 6 regolatori indipendenti. - Comando attraverso oggetti di comunicazione individuali per ingressi e uscite. - A scelta comunicazione di gruppo interna per l'assegnazione individuale delle uscite regolatore ai canali di uscita dell'attuatore. - Modi operativi: comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo dal calore. - A ogni modo operativo è possibile assegnare valori nominali della temperatura dedicati. - A scelta configurazione relativa (derivazione da valore nominale base) o assoluta (temperature nominali indipendenti per ogni modo operativo) dei valori nominali della temperatura. - Prolungamento comfort mediante tasto di presenza, durata parametrizzabile. - Commutazione dei modi operativi attraverso oggetti da 1 byte in base alle specifiche KNX o fino a 4 singoli oggetti da 1 bit. - Segnali di risposta sullo stato configurabili. - Commutazione protezione antigelo dal calore tramite stato delle finestre o sistema automatico antigelo. - Modi operativi "Riscaldamento", "Raffreddamento", "Riscaldamento e raffreddamento" rispettivamente con o senza livello supplementare. I valori nominali della temperatura per il livello supplementare vengono derivati dai valori del livello base attraverso un intervallo parametrizzabile dei livelli. - Per ogni stadio di riscaldamento o di raffreddamento sono configurabili diversi tipi di regolazione: regolazione (PWM continua o discontinua) o regolazione a 2 punti(discontinua). - È possibile impostare i parametri di regolazione per il regolatore PI (se richiesto: campo proporzionale, tempo di ritardo) e il regolatore a 2 punti (isteresi). - Commutazione automatica o in base all'oggetto tra "Riscaldamento" e "Raffreddamento". - Misurazione della temperatura ambiente attraverso max. due sensori di temperatura KNX esterni. Possibilità di tarare i valori della temperatura e di parametrizzare la formazione del valore misurato dei sensori esterni. È possibile impostareil tempo di interrogazione dei valori di temperatura ricevuti esternamente. - Le temperature effettive e nominali possono essere inviate (anche ciclicamente) al bus in base a uno scostamento parametrizzabile. - Indicazione separata o comune della grandezza di regolazione nel servizio di riscaldamento o raffreddamento. Ne risultano uno o due oggetti della grandezza di regolazione per ogni livello. - Indicazione normale o invertita della grandezza di regolazione. - Invio automatico e tempo di ciclo parametrizzabili per indicazione della grandezza di regolazione. - È possibile limitare la grandezza di regolazione. - È possibile limitare la temperatura del pavimento nel servizio di riscaldamento. - È possibile limitare la temperatura nominale nel servizio diraffreddamento. Avvisi : - A tutte le uscite si devono collegare valvole con la stessa tensione di esercizio. - Omologazione VDE secondo EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montaggio su guida a T DIN.