GIRA KONDITIONEN - GIR102300 AREA/LINE COUP. LINE AMPL. KNX DRA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337040798
Codice prodotto
GIR102300
Cod. produttore
102300
Produttore
GIR
Sistema bus EIB / KNX
sì
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
no
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
Nessuno
Metodo di montaggio
Guida DIN
Larghezza in numero di moduli
2
KNX Accoppiatore settoriale di linea e ripetitore AMG plus Caratteristiche: - L'accoppiatore settoriale di linea intercollega due linee di trasmissione dati KNX e garantisce il disaccoppiamento galvanico tra di esse. In questo modo ogni linea del bus diun'installazione KNX può funzionare in modo elettricamente indipendente dalle altre linee. - Supporta la comunicazione KNX Data Secure (i telegrammi KNX Data Secure possono essere elaborati e filtrati in base alle impostazioni, inoltrati o bloccati). - Veloce comunicazione tra prodotti KNX sulla linea principale e sulla linea (supporto Long Frame a partire da ETS5). Accoppiatore settoriale di linea: - Utilizzo come accoppiatore settoriale o di linea a seconda dell'assegnazione dell'indirizzo fisico e parametrizzazione. - Riduzione del carico del bus mediante funzione filtro (tabella filtro). - Inoltro di telegrammi di gruppo parametrizzabile. - Velocità di ripetizione per errori di trasmissione. - Conferma telegramma parametrizzabile. - Supporto del completo campo di indirizzi di gruppo ampliato da 0 a 31 con le funzioni "interdizione", "inoltro non filtrato" e "filtraggio" in entrambi i versi di comunicazione tra linea principale e secondaria. - Funzione "inoltro non filtrato" e "interruzione" selezionabile anche per telegrammi indirizzabili fisicamente tra la linea principale e secondaria in entrambi i versi di comunicazione (protezione antiprogrammazione ed antisabotaggio). - Funzione "ripetizione: sì no" in caso di errori di trasmissione sulla linea principale e secondaria impostabile separatamente per il tipo di telegramma "broadcast". - Conferma del telegramma sulla linea principale e secondaria con le impostazioni "sempre" e "solo in caso di inoltro" possibile separatamente per telegrammi di gruppo e telegrammi indirizzati fisicamente. - Per telegrammi indirizzati fisicamente è selezionabile l'impostazione "rifiuta sempre NACK (not acknowledge)" (protezione antiprogrammazione con risposta). Ripetitore: - Come ripetitore è possibile l'espansione dilinee a max. quattro segmenti di linea (max. 3 ripetitori in parallelo per linea), ognuno con fino a 64 utenze. - Velocità di ripetizione per errori di trasmissione. Avvisi : - Per ogni linea (linea settoriale, linea principale, linea) o per ogni segmento di linea è necessaria una tensione di alimentazione dedicata.