GIRA KONDITIONEN - GIR0405112 EQUIPOT.BOND.SOCK. 2-G GIRA F100 P.WHITE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Modello - Presa doppia
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Termoplastico
Confezione
1 PZ
EAN
4010337045168
Codice prodotto
GIR0405112
Cod. produttore
0405112
Produttore
GIR
Composizione
Elemento di base con placca di copertura centrale
Modello
Presa doppia
Metodo di montaggio
Incasso a parete
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Termoplastico
Privo di alogeni
sì
Superficie
Altri
Tipo di superficie
Lucido
Colore
Bianco
Numero RAL (affine)
9010
Scatola di compensazione del potenziale 2 moduli Gira F100 bianco puro brillante Caratteristiche: - Per collegare degli strumenti medici. DIN 42 801.