pagina iniziale

GIRA - GIR564901 MINISPINOTTO 3,5MM CAVO MULTICON. - 564901

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR564901 MINISPINOTTO 3,5MM CAVO MULTICON.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Piastra centrale

  • Impiego - Nottolino

  • Anello portante -

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Non-Design

EAN

4010337460923

Codice prodotto

GIR564901

Cod. produttore

564901

Produttore

GIR

Composizione:

Piastra centrale

Impiego:

Nottolino

Anello portante:

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Altro

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Modulo connettore a Jack 3,5 mm Fascio di cavi bianco crema brillante Avvisi : - Solo per fissaggio a viti. - Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura. - Nel caso di uso con connettori tenere presente quanto segue: Non adatto per l'installazione in canalina ed in scatole di installazione standard. Si consiglia il collegamento con spine angolari. - Installazione consigliata: Scatole elettroniche Kaiser Installazione da incasso: cod. art. Kaiser: 1068-02 Installazione in parete con intercapedine: cod. art. Kaiser: 9062-94 Installazione in calcestruzzo: cod. art. Kaiser: 1268-40