GIRA - GIR5541914 COP.TASTI CHIAM. MOD.TASTI CHIAM. 1-M - 5541914

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Pannello
Strategia di lettura biometrica - no
Lettura del codice della strategia - no
Supporto dati per la strategia di lettura - no
Tecnica di installazione - Sistema bus
Confezione
1 PZ
EAN
4010337092070
Codice prodotto
GIR5541914
Cod. produttore
5541914
Produttore
GIR
Tipologia:
Pannello
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tecnica di installazione:
Sistema bus
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
no
Con scatola:
no
Larghezza:
105.5 mm
Altezza:
23.35 mm
Numero di pulsanti per chiamata:
1
Contiene tastierino:
no
Con funzione giorno/notte:
no
Colore:
Acciaio inox


