pagina iniziale

GIRA - GIR5532926 MOD.TASTI CHIAM. 2-M - 5532926

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5532926 MOD.TASTI CHIAM. 2-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Parlare/suonare

  • Strategia di lettura biometrica - no

  • Lettura del codice della strategia - no

  • Supporto dati per la strategia di lettura - no

  • Tecnica di installazione - Sistema bus

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

System 106

EAN

4010337022589

Codice prodotto

GIR5532926

Cod. produttore

5532926

Produttore

GIR

Tipologia:

Parlare/suonare

Strategia di lettura biometrica:

no

Lettura del codice della strategia:

no

Supporto dati per la strategia di lettura:

no

Tecnica di installazione:

Sistema bus

Montaggio a incasso:

A parete:

no

Con scatola:

no

Larghezza:

106.5 mm

Altezza:

106.5 mm

Numero di pulsanti per chiamata:

2

Contiene tastierino:

no

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Funzione di teleloop:

no

Colore:

Alluminio

Modulo pulsanti di chiamata System 106 alluminio 2 moduli - Pulsante di chiamata piacevole da usare, a prova di atti vandalici e antigraffio. - Modifiche funzionali, ad es. da 2 a 4 moduli, possono essere realizzate facilmente sostituendo i tasti. - Sono possibili diverse varianti di diciture. Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira{b}www.beschriftung.gira.de{\b}.