GIRA - GIR5505902 SCATOLA SI 5 MOD. - 5505902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 5
Protezione antifurto integrabile - no
Materiale - Altro
Colore - Bianco
Tipo di montaggio - A parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
System 106
EAN
4010337022985
Codice prodotto
GIR5505902
Cod. produttore
5505902
Produttore
GIR
Numero di unità:
5
Protezione antifurto integrabile:
no
Materiale:
Altro
Colore:
Bianco
Tipo di montaggio:
A parete
Larghezza:
106.5 mm
Altezza:
25.35 mm
Profondità:
532.5 mm
Scatola sopra intonaco System 106 bianco traffico (verniciato) 5 moduli Alloggiamento per il montaggio sopra intonaco, 1 modulo solo per l'uso con il modulo citofono esterno e i componenti System 106 Keyless In. Il cavo piatto a 10 poli e le resistenzeterminali sono in dotazione (eccezione: scatola sopra intonaco, 1 modulo).


