pagina iniziale

GIRA - GIR5503902 SCATOLA SOPRA INT. 3X - 5503902

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5503902 SCATOLA SOPRA INT. 3X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Protezione antifurto integrabile - no

  • Materiale - Altro

  • Colore - Bianco

  • Tipo di montaggio - A parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

System 106

EAN

4010337022923

Codice prodotto

GIR5503902

Cod. produttore

5503902

Produttore

GIR

Numero di unità:

3

Protezione antifurto integrabile:

no

Materiale:

Altro

Colore:

Bianco

Tipo di montaggio:

A parete

Larghezza:

106.5 mm

Altezza:

25.35 mm

Profondità:

319.5 mm

Scatola sopra intonaco System 106 bianco traffico (verniciato) 3 moduli Alloggiamento per il montaggio sopra intonaco, 1 modulo solo per l'uso con il modulo citofono esterno e i componenti System 106 Keyless In. Il cavo piatto a 10 poli e le resistenzeterminali sono in dotazione (eccezione: scatola sopra intonaco, 1 modulo).