pagina iniziale

GIRA - GIR5500000 INTERF. DATI IP SDC - 5500000

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5500000 INTERF. DATI IP SDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Convertire

  • Tecnica di installazione - 2 fili

  • Materiale - Altro

  • Tipo di interfaccia/connessione - LAN

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337052685

Codice prodotto

GIR5500000

Cod. produttore

5500000

Produttore

GIR

Funzione:

Convertire

Tecnica di installazione:

2 fili

Materiale:

Altro

Tipo di interfaccia/connessione:

LAN

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

2

Interfaccia dati IP SdC - L'interfaccia dati serve per ampliare l'attuale messa in servizio tramite pulsante con la comoda messa in servizio da PC/portatile e per collegare il bus bifilare a IP. - Progettazione tramite Gira Project Assistant (GPA). -Messa in servizio di progetti grandi. - Lettura dei dati progettazione da impianti esistenti. - Collegamento del bus bifilare Gira a IP. - Solo per utilizzo in ambienti interni.