pagina iniziale

GIRA - GIR543700 ATT.VEN.RAD. 1-C AMG - 543700

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR543700 ATT.VEN.RAD. 1-C AMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio -

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Non-Design

EAN

4010337774297

Codice prodotto

GIR543700

Cod. produttore

543700

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

ENet

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

2

Accoppiamento bus incluso:

no

Comando locale/manuale:

no

Con indicatore a LED:

no

Numero di ingressi:

1

Max. potenza di interruzione:

1000 W

Numero max. di uscite avvolgibili:

1

Funzione commutazione:

no

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore radio per veneziana eNet 1 modulo - Tramite una linea dati, l’ attuatore veneziana eNet a radiofrequenza riceve telegrammi di comando di tendaggi ad azionamento elettrico, ad esempio veneziane, tapparelle o tende da sole, dal modulo riceventeeNet a radiofrequenza o dal server eNet. - Posizionamento di veneziana e lamelle tramite richiamo di scene. - Posizioni per protezione solare e crepuscolo memorizzabili. - Scene con valore di soglia per protezione solare, crepuscolo ed allarme vento. - Segnale di risposta al radiotrasmettitore eNet. - È possibile memorizzare il tempo di movimentazione della tenda. - Tempo di inversione delle lamelle memorizzabile. Impostabile con server eNet:: - Tempo per inversione della direzione. - Possibilità di invertire la direzione della corsa (ad esempio per lucernari). - Posizione con protezione solare, crepuscolo, protezione dal chiudersi fuori ed allarme vento. Per il funzionamento di questo apparecchio per il montaggio in serie è necessario un modulo ricevente radio eNet o un server eNet.