GIRA - GIR5393112 S3000 RTA DISPLAY - 5393112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Controllo di utenze elettriche
Adatto per inserto dimmer - no
Adatto per inserto veneziana - no
Adatto per componente interruttore - no
Con copertura - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gira F100
EAN
4010337055228
Codice prodotto
GIR5393112
Cod. produttore
5393112
Produttore
GIR
Applicazione:
Controllo di utenze elettriche
Adatto per inserto dimmer:
no
Adatto per inserto veneziana:
no
Adatto per componente interruttore:
no
Con copertura:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Con indicatore a LED:
sì
Numero di tasti:
1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


