pagina iniziale

GIRA - GIR536901 BIL. 2-M NON STAMPATO FIN.CTRL. - 536901

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR536901 BIL. 2-M NON STAMPATO FIN.CTRL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Impiego - Altro

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.2 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4010337460534

Codice prodotto

GIR536901

Cod. produttore

536901

Produttore

GIR

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Stampa/marcatura:

Senza

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Impiego:

Altro

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

1013

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Bilanciere 2 moduli non stampato con finestra di controllo bianco crema brillante System 55 - Bilancieri di comando senza stampa come ricambio per i bilancieri originali contrassegnati con simboli. - Utilizzabili in modo universale per il bilanciere sinistro e destro.