pagina iniziale

GIRA - GIR536301 PAN.COM. S3000 MEMORY FRECCE - 536301

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR536301 PAN.COM. S3000 MEMORY FRECCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Controllo di utenze elettriche

  • Adatto per inserto dimmer - no

  • Adatto per inserto veneziana -

  • Adatto per componente interruttore - no

  • Con copertura -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

System 55 Across programs

EAN

4010337027348

Codice prodotto

GIR536301

Cod. produttore

536301

Produttore

GIR

Applicazione:

Controllo di utenze elettriche

Adatto per inserto dimmer:

no

Adatto per inserto veneziana:

Adatto per componente interruttore:

no

Con copertura:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Con indicatore a LED:

no

Numero di tasti:

2

Numero di punti di azionamento:

4

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Pannello di comando System 3000 Memory simboli freccia bianco crema brillante - Memorizzazione del tempo di sollevamento e abbassamento o di un tempo di attivazione e disattivazione. In modalità Memory questi tempi di intervento si ripetono al ritmo di 24 ore. - La funzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva la modalità Memory. - Modalità Notte impostabile. I LED di stato e di funzionamento non rimangono accesi con luce fissa.