GIRA - GIR5052003 SENS.TATT.4.95 24 V 2X - 5052003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TS4
EAN
4010337074946
Codice prodotto
GIR5052003
Cod. produttore
5052003
Produttore
GIR
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Con protezione contro il furto/smontaggio:
sì
Accoppiamento bus incluso:
no
Numero di punti di azionamento:
4
Numero di tasti:
2
Con indicatore a LED:
sì
Con campo per dicitura:
no
Con display:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Laccato
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Con termostato per ambienti:
sì
Con sensore a infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


