pagina iniziale

GIRA - GIR5051003 SENS.TATT.4.95 24 V 1-M - 5051003

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5051003 SENS.TATT.4.95 24 V 1-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

TS4

EAN

4010337074960

Codice prodotto

GIR5051003

Cod. produttore

5051003

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Con protezione contro il furto/smontaggio:

Accoppiamento bus incluso:

no

Numero di punti di azionamento:

2

Numero di tasti:

1

Con indicatore a LED:

Con campo per dicitura:

no

Con display:

no

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Con termostato per ambienti:

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sensore tattile 4.95 da 24 V a 1 modulo bianco