GIRA - GIR503138 SET BIL. 1-M PERS. SENS.TATT.4.95 - 503138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4010337098324
Codice prodotto
GIR503138
Cod. produttore
503138
Produttore
GIR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Numero di tasti:
1
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Laccato
Colore:
Bronzo
Trasparente:
no


