pagina iniziale

GIRA - GIR5031219 SET BIL. 1-M PERS. SENS.TATT.4.95 - 5031219

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR5031219 SET BIL. 1-M PERS. SENS.TATT.4.95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

TS4

EAN

4010337072607

Codice prodotto

GIR5031219

Cod. produttore

5031219

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Numero di tasti:

1

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Acciaio inox

Trasparente:

no

Set di bilancieri 1 modulo personalizzabile per sensore tattile 4.95 acciaio inox