pagina iniziale

GIRA - GIR502405 SET BIL. 4X SENS.TATT.4.95 - 502405

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR502405 SET BIL. 4X SENS.TATT.4.95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337071488

Codice prodotto

GIR502405

Cod. produttore

502405

Produttore

GIR

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Numero di tasti:

1

Materiale:

Vetro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Set di bilancieri 4 moduli per sensore tattile 4.95 vetro nero