GIRA - GIR5002028 SENS.TATT.4.95 KOMFORT 2-M ONEKNX - 5002028

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
sistema bus KNX Secure - sì
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TS4
EAN
4010337070863
Codice prodotto
GIR5002028
Cod. produttore
5002028
Produttore
GIR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
sistema bus KNX Secure:
sì
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Gira One
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Con protezione contro il furto/smontaggio:
sì
Accoppiamento bus incluso:
sì
Numero di tasti:
2
Con indicatore a LED:
sì
Con campo per dicitura:
no
Con display:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Laccato
Colore:
Antracite
Trasparente:
no
Con termostato per ambienti:
sì
Con sensore a infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP21


