pagina iniziale

GIRA - GIR3792012 EL.ILLUM.LED 230 V /V2 0,5 MA - 3792012

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR3792012 EL.ILLUM.LED 230 V /V2 0,5 MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore/tasto

  • Tipo lampada - LED

  • Colore del corpo luminoso - Arancione

  • Assorbimento di corrente nominale - 0.5 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337110323

Codice prodotto

GIR3792012

Cod. produttore

3792012

Produttore

GIR

Applicazione:

Interruttore/tasto

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo luminoso:

Arancione

Assorbimento di corrente nominale:

0.5 mA

Elemento di illuminazione a LED 230 V~ / T2