pagina iniziale

GIRA - GIR3791010 EL.ILLUM.LED 230 V /V1 0,5 MA - 3791010

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR3791010 EL.ILLUM.LED 230 V /V1 0,5 MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore/tasto

  • Tipo lampada - LED

  • Colore del corpo luminoso - Bianco

  • Assorbimento di corrente nominale - 0.5 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337110361

Codice prodotto

GIR3791010

Cod. produttore

3791010

Produttore

GIR

Applicazione:

Interruttore/tasto

Tipo lampada:

LED

Colore del corpo luminoso:

Bianco

Assorbimento di corrente nominale:

0.5 mA

Elemento di illuminazione a LED 230 V~ / variante 1