GIRA - GIR349628 BIL. DIRITTO - 349628

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Simbolo tattile/senza barriere - no
Impiego - Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Finestra di controllo/uscita luce - no
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4010337066262
Codice prodotto
GIR349628
Cod. produttore
349628
Produttore
GIR
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Impiego:
Interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Altro
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Antracite
Con campo per dicitura:
no


