pagina iniziale

GIRA - GIR349528 BIL. 2-M DIRITTO - 349528

GIRA
copiacopia
GIRA - GIR349528 BIL. 2-M DIRITTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

  • Finestra di controllo/uscita luce - no

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010337065678

Codice prodotto

GIR349528

Cod. produttore

349528

Produttore

GIR

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Antracite

Con campo per dicitura:

no

Bilanciere 2 moduli diritto antracite - Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio. - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio). - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH. - Prova di tensione dal lato anteriore. - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente. - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile. - Leva di sblocco facilmente accessibile. - Base in materiale termoplastico infrangibile. - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore. - Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.